Motion
21140-6008

GARLOCK KLOZURE
21140-6008

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 3.562 pulg. de diámetro del eje, 7.250 pulg. de diámetro exterior, 0.563 pulg. de ancho total, diseño modelo 54 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01325246
No. Fabricante 21140-6008
Precio245.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21140-6008

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 3.562 pulg. de diámetro del eje, 7.250 pulg. de diámetro exterior, 0.563 pulg. de ancho total, diseño modelo 54 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01325246
No. Fabricante 21140-6008
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
Precio245.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.250 pulg.
  • Ancho general
    0.563 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.562 pulg.
  • Peso
    1.66 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 240°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 54
  • Tipo de diseño
    Modelo 54
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744008581
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Serie
    Modelo 54
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sella la superficie esférica en el cojinete esférico o de alineación automática

Descripción general

Descripción del fabricante
54X6008 NBR CRS 3.563"R 7.250"OD
  • Sello de la extrusora
  • Diseñado para aplicaciones de cojinetes esféricos.