Motion
CA0620112
Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1300 lb
Artículo MI #01325289
No. Fabricante CA0620112
Precio49.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1300 lb
Artículo MI #01325289
No. Fabricante CA0620112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Dureza
    145 Brinell
  • Capacidad de carga
    1300 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    800 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
CA0620112 6X2 RUEDA DE HIERRO CAS