Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Paso0.6250 pulg.
- Peso3.6 lb/pie
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía central
- Tipo de cadenaEstándar
- MaterialAcero
- Capacidad de carga de trabajo18750 lb
Descripción general
- La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
- Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
- Precio por pie
- Cortar a la longitud