Motion
6202114EN

FENNER DRIVES
6202114EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.5625 in ID, 1.0000 in OD, 1.1250 in LTB
Artículo MI #01328682
No. Fabricante 6202114EN
Precio120.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
6202114EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.5625 in ID, 1.0000 in OD, 1.1250 in LTB
Artículo MI #01328682
No. Fabricante 6202114EN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$120.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14767.2 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1250 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    3158.4 lb
  • Longitud de montaje
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1-1/8 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +29784.89 psi
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    431.5 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    888 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • Fuerza axial transmisible
    3479.2 lbf
  • UPC_NO
    662345001540

Descripción general

Descripción del fabricante
6202114 9/16 TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"