Motion
6866
Poleas intermedias de banda plana de 3" y 1"
Artículo MI #01333633
No. Fabricante 6866
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poleas intermedias de banda plana de 3" y 1"
Artículo MI #01333633
No. Fabricante 6866

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    6203-2RS
  • UPC_NO
    662345004909

Descripción general

Descripción del fabricante
FA3002 POLEA
  • Correa en V
  • Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad
  • Para usar con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
  • Las nervaduras de soporte radial proporcionan un soporte adicional de la correa y evitan la deformación de la ranura Banda plana
  • Disponible para una amplia gama de tamaños de correa estándar
  • Adecuado para su uso como poleas guía traseras en correas trapezoidales
  • La corona moldeada ayuda a centrar el cinturón y evitar rozaduras contra las bridas