Motion
7520
Polea intermedia con correa en V - Orificio de 17 mm, 3.1 pulg. OD, Sección B, 1 ranura
Artículo MI #01333790
No. Fabricante 7520
Precio28.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Orificio de 17 mm, 3.1 pulg. OD, Sección B, 1 ranura
Artículo MI #01333790
No. Fabricante 7520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    3.1000 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Número de ranuras de correa
    1
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • UPC_NO
    662345004817

Descripción general

Descripción del fabricante
VA3002 POLEA
  • Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad; se utiliza con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
  • Las nervaduras de soporte radial proporcionan soporte adicional para la correa y evitan la deformación de la ranura