Motion
SVW1BA1
Válvula seccional hidráulica reversible Prince® SVW1BA1 , accionamiento de palanca, aplicación móvil, 12gpm máx. Caudal
Artículo MI #01360825
No. Fabricante SVW1BA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula seccional hidráulica reversible Prince® SVW1BA1 , accionamiento de palanca, aplicación móvil, 12gpm máx. Caudal
Artículo MI #01360825
No. Fabricante SVW1BA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.91 pulg.
  • Longitud total
    5.34 pulg.
  • Ancho general
    1.44 pulg.
  • Sección de trabajo de tamaño de puerto
    SAE-8 3/4-16 pulg.

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Palanca
  • Diseño del circuito
    Paralelo
  • Sección de trabajo de presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Aplicación de la válvula
    Móvil
  • Sección de trabajo del tipo de válvula
    Alivio
  • Tipo de asa de la sección de trabajo
    Palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
SVW1BA1 SECCIÓN DE TRABAJO