Motion
RASE120
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 120 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01362194
No. Fabricante RASE120
Precio2,830.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 120 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01362194
No. Fabricante RASE120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,830.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    135 mm
  • Ancho de la base
    105 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    258 mm
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Altura total
    265 mm
  • Longitud total
    440 mm
  • Ancho general
    81 mm
  • Peso
    67.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    131000 N
  • Serie
    ARRENDAMIENTO
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • UPC_NO
    4012802795141

Descripción general

Descripción del fabricante
RASE120-XL PIL BLK BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good