Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno19 mm
- Longitud total del acoplamiento1.9800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Diámetro del extremo del cubo1.36 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par114 pulg.
- UPC_NO685144413192