Motion
HK2526B
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01365109
No. Fabricante HK2526B
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01365109
No. Fabricante HK2526B
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    JR20x25x26.5
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El HK2526B es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 25 mm, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 32 mm, ancho total de 26 mm y peso de 0.12 lbs, adecuado para maquinaria industrial de servicio pesado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790203862

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2526B BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle