Motion
AW07

NTN
AW07

Arandela de bloqueo de cojinetes - 35 mm D.I., 57 mm D.E., 44 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01365388
No. Fabricante AW07
Price$2.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW07

Arandela de bloqueo de cojinetes - 35 mm D.I., 57 mm D.E., 44 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01365388
No. Fabricante AW07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Face Diameter  
    44 mm
  • Tang Width  
    0.1969 in; 5.000 mm

Details

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN07
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022285
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Number Of Tangs  
    15
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022285

Descripción general

Descripción del fabricante
AW07 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo