Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.72 pulg.
- Peso0.003 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorSellos, juntas y accesorios/juntas tóricas
- Material del cuerpoGoma de Buna-N
- Código de armonización8412.90.9015
- Tipo de productoSellos y accesorios de juntas
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .