Motion
BF2002
Polea intermedia de banda plana - 0.6690 in de diámetro interior, 1.1500 in de ancho de cara, 2.3000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #01371464
No. Fabricante BF2002
Precio31.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 0.6690 in de diámetro interior, 1.1500 in de ancho de cara, 2.3000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #01371464
No. Fabricante BF2002
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
Su precio$31.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6690 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.1500 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    0.9800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3000 pulg.

Detalles

  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Material de la polea
    Nailon
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
BF2002 LIQUIDADOR DE CINTURÓN PLANO