Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial85 kN
- Cara Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- Ancho general9 mm
- Rosca TamañoM40x1.5 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-08
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968600800