Motion
MB15
Arandela de bloqueo de cojinetes - 75 mm Diámetro interno, 104 mm Diámetro externo, 90 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01371543
No. Fabricante MB15
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 75 mm Diámetro interno, 104 mm Diámetro externo, 90 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01371543
No. Fabricante MB15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Cara Diámetro  
    90 mm
  • Ancho de la llave
    8 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    104 mm
  • Tang Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM15
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968751502

Descripción general

Descripción del fabricante
MB15 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good