Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Cara Diámetro102 mm
- Ancho de la llave10 mm
- Diámetro exterior sobre tangas119 mm
- Tang Ancho8 mm
Detalles
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM17
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
- SerieMB
- UPC_NO751968751700