Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste0.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Tamaño de rosca macho1/4 pulg.
- Altura total27/32 pulg.
- Longitud total53/64 pulg.
- Longitud del mango7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 pulg.
Detalles
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteNPTF
- Tipo de rosca machoNPT
- Tipo de roscaNPTF
Descripción general
- Diseñado para uso cuando se requiere un flujo volumétrico de lubricante, como cojinetes en equipos de movimiento de tierra, transportadores y maquinaria minera
- Tratado con calor y galvanizado para una larga vida útil