Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento162
- Peso0.26 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante12914
- MaterialAcero
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Tipos de productosKit de piezas
- SerieSN
- UPC_NO698210840334
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto compacto y eficiente de ventiladores Regal Rexnord CopraLos ventiladores COPRA son soluciones compactas y de alta eficiencia diseñadas específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de rendimiento y espacio de los centros de datos modernos. Diseñados con una longitud axial corta, tecnología avanzada de impulsor aerodinámico y materiales sostenibles, ofrecen un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético, a la vez que minimizan la huella y el tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Folleto de los filtros de tuberías de fundición estándar de EatonLos ventiladores COPRA son soluciones compactas y de alta eficiencia diseñadas específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de rendimiento y espacio de los centros de datos modernos. Diseñados con una longitud axial corta, tecnología avanzada de impulsor aerodinámico y materiales sostenibles, ofrecen un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético, a la vez que minimizan la huella y el tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Folleto de frenos de torre de refrigeración Rexnord Regal Rexnord Por qué elegir Rexnord AddaxPor qué elegir los frenos de torre de refrigeración Rexnord Addax destaca un diseño sencillo y de bajo mantenimiento que aísla de forma segura los ventiladores, elimina las prácticas de rueda libre inseguras y permite un apagado rápido durante las tormentas. Con componentes inoxidables 316 resistentes a la corrosión, montaje universal y accionamiento remoto, Addax maximiza la seguridad y el tiempo de actividad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia para torre de refrigeración Regal RexnordManténgase fresco con las soluciones de transmisión de torre de refrigeración destacan los accionamientos de engranajes Falk integrados, los acoplamientos y frenos compuestos Addax, los motores Marathon y la monitorización Perceptiv diseñados para mejorar la fiabilidad, reducir la vibración y prolongar la vida útil del equipo en entornos de torre de refrigeración exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord Marathon para torres de refrigeración
Las soluciones de tren de potencia para torres de refrigeración están diseñadas para prosperar en entornos hostiles, minimizando la vibración y resistiendo el agua, la humedad y los productos químicos, al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento. Con transmisiones de engranajes Falk, frenos Addax y motores Marathon, mejoran la fiabilidad y reducen el coste total.
Folleto del sistema de rejilla de agua de viaje Regal Rexnord para torres de refrigeración
El manual del sistema de rejilla de agua de viaje Cambridge Regal Rexnord proporciona instrucciones de instalación y funcionamiento para equipos de filtración de torres de refrigeración. Describe los componentes del sistema, los procedimientos de mantenimiento y las consideraciones de seguridad para garantizar una eliminación eficiente de los residuos y un rendimiento fiable.