Motion
C2050HP Cadena LAMBDA

TSUBAKI (UST)
C2050HP LAMBDA Chain

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #01443843
No. Fabricante C2050HP LAMBDA Chain
Precio91.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2050HP LAMBDA Chain

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #01443843
No. Fabricante C2050HP LAMBDA Chain
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
Precio91.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.284 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039643827
  • Capacidad de carga de trabajo
    573 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 PASADOR HUECO LAMBDA DE 10 PIES DE LARGO
  • LAMBDA para aplicaciones de pasador hueco.
  • Los acoplamientos o las varillas transversales se pueden insertar en cualquier espacio de paso
  • Tamaños de paso simple y doble disponibles
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
Los clientes también compraron