Motion
TAFI253820
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 25 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01450368
No. Fabricante TAFI253820
Precio68.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 25 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01450368
No. Fabricante TAFI253820
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
Su precio$68.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    21600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI253820 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    37200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI 253820 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"