Motion
HK1520-2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 20 mm Ancho, sellado
Artículo MI #01451099
No. Fabricante HK1520-2RS
Precio29.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 20 mm Ancho, sellado
Artículo MI #01451099
No. Fabricante HK1520-2RS
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
Precio29.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El HK1520-2RS es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 15 mm, tipo de cierre sellado, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 21 mm, ancho total de 20 mm y peso de 0.05 lbs, ideal para aplicaciones compactas selladas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4047643182430

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1520-2RS-L271
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"