Motion
F100
Pistola de grasa accionada por aire - Presión máxima de funcionamiento de 6000 psi, capacidad de 16 oz
Artículo MI #01468210
No. Fabricante F100
Precio175.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa accionada por aire - Presión máxima de funcionamiento de 6000 psi, capacidad de 16 oz
Artículo MI #01468210
No. Fabricante F100
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
Precio175.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Capacidad
    16 oz
  • Características y beneficios
    • Desarrolla 6,000 psi • Suministro: 1 oz. de grasa por 7 ciclos • Carga de tres vías: cartucho de 14 oz, succión o recarga rápida desde la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador hasta 16 oz • Ventilación de aire (válvula de purga) • Artículos incluidos: extensión rígida y acoplador
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Caudal
    7 oz/ciclo
  • Tipo de manguera
    Rígido
  • Incluye
    Acoplador de grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • UPC_NO
    098468311165

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOLA DE CARTUCHO DE AIRE F100 F-A-R
  • Desarrolla 6,000 psi
  • Suministro: 1 oz. de grasa por 7 ciclos
  • Carga de tres vías: cartucho de 14 oz, aspiración o recarga rápida desde la bomba cargadora Alemite a través de un accesorio de carga de hasta 16 oz
  • Ventilación de aire (válvula de purga)
  • Artículos incluidos: extensión rígida y acoplador