Especificaciones
Dimensiones
- Presión de funcionamiento2900 psi
- Peso1.80 lb
Detalles
- Capacidad3 oz
- Características y beneficios• Tamaño pequeño que cabe fácilmente en la caja de herramientas o el compartimento de almacenamiento • Desarrolla 2,900 psi • Carga bidireccional: cartucho o succión de 3 onzas • Elementos incluidos: cartucho para grasa de 3 onzas, extensión rígida y acoplador
- Tipo de llenadoCartucho, llenado de aspiración
- Tipo de mangueraRígido
- IncluyeAcoplador de grasa
- Presión máxima de funcionamiento2900 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO098468311134
Descripción general
- Tamaño pequeño que cabe fácilmente en la caja de herramientas o el compartimento de almacenamiento
- Desarrolla 2,900 psi
- Carga bidireccional: cartucho de 3 onzas o succión
- Elementos incluidos: cartucho de grasa de 3 onzas, extensión rígida y acoplador