Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Paso diametral10
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.42 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Ancho general1.87 pulg.
- Diámetro de paso2.8 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso0.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46186
- MaterialAcero
- Número de dientes28
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711461860