Motion
F08-02A
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 50 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón transparente, drenaje automático, con protector
Artículo MI #01482099
No. Fabricante F08-02A
Precio87.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 50 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón transparente, drenaje automático, con protector
Artículo MI #01482099
No. Fabricante F08-02A
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
Precio87.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.58 pulg.
  • Ancho general
    1.58 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco transparente
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F08-02A

También puede gustarle

Los clientes también compraron