Motion
FC-4-K
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 4 mm, 8 mm OD, 6 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01488298
No. Fabricante FC-4-K
Precio41.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 4 mm, 8 mm OD, 6 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01488298
No. Fabricante FC-4-K
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
Precio41.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    3.09 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada FC-4-K cuenta con un diámetro de orificio de 4 mm, tipo de cierre abierto, configuración de copa dibujada por embrague de rodillo, diámetro exterior de 8 mm, ancho total de 6 mm y peso de 0.003 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de accionamiento unidireccional en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    FC-K
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • UPC_NO
    605790194900

Descripción general

Descripción del fabricante
FC 4 K BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"