Motion
WT-T-30
Soldadura en forma de T sobre depósito hidráulico superior - 30 gal, material de acero encurtido y engrasado, 33.50 in de longitud, 60.00 in de ancho, 26.00 in de altura
Artículo MI #01500545
No. Fabricante WT-T-30
Precio2,045.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en forma de T sobre depósito hidráulico superior - 30 gal, material de acero encurtido y engrasado, 33.50 in de longitud, 60.00 in de ancho, 26.00 in de altura
Artículo MI #01500545
No. Fabricante WT-T-30
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
Precio2,045.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de cubierta
    7 ga
  • Grosor de la placa delantera
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    26.00 pulg.
  • Longitud total
    33.50 pulg.
  • Ancho general
    60.00 pulg.
  • Grosor de la placa superior
    7 ga
  • Peso
    319 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    30 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (en forma de T) - Soldadura superior

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-T-30 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Cubiertas de extremo con sellos
  • Orificios de elevación
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • La parte superior tiene el mismo grosor de material que las partes delanteras
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo