Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro interior50 mm
- Exterior Diámetro70 mm
- En general Ancho14 mm
- Peso185 g
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- País de origenJP
- DescripciónCojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
- Capacidad de carga dinámica43300 N
- Código de armonización8482.50.00.00
- Número de Upc del fabricante4549557060090
- RPM Máx.5000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- SerieAZ
- Capacidad de carga estática148000 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
Descripción general
Descripción del fabricante
AZ507014 BRG
- Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature