Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete200 ml
- Resistencia al cizallamiento3270 psi
Detalles
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- InflamabilidadInflamable
- Compensación de materialHormigón
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO079340293151
Descripción general
- Adhesivo de alta resistencia con una vida útil de 20 minutos
- Blanco blanquecino, endurecido, muy pelado, muy cizallado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación