Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete7 fl oz (EE. UU.)
- Gravedad específica1.5
Detalles
- AplicaciónPlacas de cubierta, conexiones de manguera, juntas de bandeja de aceite, conexiones roscadas, cubiertas de válvula
- Base químicaAlcohol/resina modificada
- ColorNegro
- Tipo de contenedorTubo
- Clase de tiempo de secadoSecado lento
- Tiempo de fijación4 h
- Curado completoPermanece pegajoso
- Presión máxima5000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- SustratoExcelente para sellar conjuntos flexibles de metal a metal
- UPC_NO079340305151
- ViscosidadDe 75,000 a 110,000 cP
Descripción general
- Sellador de juntas, apósito y revestimiento fiable y similar a la pasta
- Se ajusta más lentamente a una película flexible más adecuada para ensamblajes vibratorios no rígidos
- Usar en 400°F
- Resistente a la gasolina y otros disolventes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación