Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1-1/2 oz
- Peso0.14 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorBlanco
- ComposiciónAceite de ricino, litio, destilados de petróleo, dióxido de titanio, óxido de zinc
- Tipo de contenedorTubo
- Punto de caída+380 °F
- InflamabilidadNo inflamable
- Rango de temperatura-10 a +150 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340305304
Descripción general
- Pasta lubricante de uso general para aplicaciones de metal a metal y de metal a plástico
- Proporciona protección contra la corrosión
- No contiene compuestos que agoten el ozono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación