Motion
30536
Grasa multiusos: de uso general, dimetilpolisiloxano, composición de sílice, tamaño de 0.33 oz, envase de tubo, color transparente
Artículo MI #01510219
No. Fabricante 30536
Precio8.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, dimetilpolisiloxano, composición de sílice, tamaño de 0.33 oz, envase de tubo, color transparente
Artículo MI #01510219
No. Fabricante 30536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.33 oz
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Dimetilpolisiloxano, sílice
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340305366

Descripción general

Descripción del fabricante
270640 30536 GRASA DIELÉCTRICA .33OZ TB
  • Proporciona una barrera a prueba de humedad que lubrica y protege los equipos eléctricos de la sal, la suciedad y la corrosión
  • Alta resistencia dieléctrica
  • Buena estabilidad térmica, de oxidación y química

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"