Motion
PC 7228
Adhesivo Nordbak: relleno de cerámica, compatible con epoxi, paquete de 2 lb, tiempo de curado de 5 h, color blanco
Artículo MI #01510629
No. Fabricante PC 7228
Precio353.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo Nordbak: relleno de cerámica, compatible con epoxi, paquete de 2 lb, tiempo de curado de 5 h, color blanco
Artículo MI #01510629
No. Fabricante PC 7228

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio353.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    2 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    2780 psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    5 h
  • Compensación de material
    Relleno de cerámica, epoxi
  • Relación de mezcla
    2.8:1
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    Nordbak
  • UPC_NO
    079340964433
  • Tiempo de trabajo
    15 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
209668 96443 CERAM DE CEPILLO NORDBAK
  • Se cepilla para formar un recubrimiento suave y resistente a la corrosión
  • Protege contra turbulencias, abrasión y cavitación
  • También se puede utilizar como capa superior sobre Loctite Nordbak con compuestos para la reconstrucción de superficies y protección duradera
  • Resiste temperaturas de hasta 200°F

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"