Motion
97412
Recubrimiento de poliuretano o uretano - 6 lb, 8 h Tiempo de secado
Artículo MI #01510644
No. Fabricante 97412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento de poliuretano o uretano - 6 lb, 8 h Tiempo de secado
Artículo MI #01510644
No. Fabricante 97412

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de secado
    8 h
  • Rango de temperatura
    Máximo de +180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
235610 97412 FIXMASTER FLX 80 LÍQUIDO 6LB
  • Uretano fundido de dos partes para fabricar moldes, accesorios, juntas de expansión y accesorios de sujeción que no se arañan
  • Uretano bicomponente en color negro
  • Tiene flexibilidad de caucho con la resistencia de un uretano
  • Resistente a la abrasión y a los impactos
  • Se puede verter en moldes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"