Motion
EA 3478
Adhesivo Fixmaster - Compatible con ferro-silicio, paquete de 1 lb, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510652
No. Fabricante EA 3478
Precio178.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo Fixmaster - Compatible con ferro-silicio, paquete de 1 lb, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510652
No. Fabricante EA 3478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    2500 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Material de relleno
    Ferro-Silicio
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Compensación de material
    Ferro-Silicio
  • Tipo de paquete
    Bañera
  • UPC_NO
    079340974739

Descripción general

Descripción del fabricante
209822 FIXMASTER SUPERIOR METL 1LB KT
  • Epoxi relleno de ferro-silicona y sin corrosión
  • Resistencia a la compresión y al desgaste extremadamente altas
  • Ideal para reconstruir superficies desgastadas expuestas a entornos hostiles
  • Se puede mecanizar, taladrar y roscar en 6 a 8 horas
  • Para los cortes de acabado final, deje que el producto se cure durante 24 horas y utilice herramientas de metal duro
  • Masilla esparcida
  • Se fija en 20 minutos

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good