Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6570 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro total2.8326 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Peso1.21 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl embrague de la serie B200 está diseñado con un complemento completo de levas retenidas en el anillo guía exterior y requiere soporte, lubricación y sellado del cojinete. El embrague B200A se utiliza principalmente para aplicaciones de paro posterior, como una aplicación de paro posterior de bomba, pero también se puede utilizar para aplicaciones de indexado o sobremarcha. El diámetro del anillo guía exterior es el mismo que el del cojinete de bolas métrico de la serie 6200 para facilitar el montaje adyacente al cojinete de bolas.
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB207AB CL
- Página de producto del fabricante
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2000 rpm
- SerieB200A
- Capacidad de par275 pies-libras
Descripción general
- Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.