Motion
812
Eagle® Fractional HP - Correa en V - 3L - Tamaño superior en T, número de secciones 1, 0.5625 pulg. de ancho superior, 0.2188 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, parte superior en T, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536744
No. Fabricante 812
Precio7.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Fractional HP - Correa en V - 3L - Tamaño superior en T, número de secciones 1, 0.5625 pulg. de ancho superior, 0.2188 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, parte superior en T, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536744
No. Fabricante 812
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
Precio7.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.38 pulg.
  • Altura total
    0.2188 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    3L
  • Peso
    17.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La banda en V no reforzada Eagle Clear 85 está fabricada con poliuretano sólido con un durómetro 85 Shore A que proporciona una excelente resistencia a la abrasión, alta elasticidad y también autotensado. Con un largo de 100'.
  • Categoría de correa
    HP fraccional - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Borrar
  • Tipo de construcción
    Camiseta
  • Durómetro
    85
  • Características y beneficios
    • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos • Construcción de poliuretano sólido • Correas de poliuretano 85 Shore A durometer • Alta elasticidad; no se requieren tomas • Cumple con las directivas REACH y RoHS 2002/95/EC
  • Número de catálogo del fabricante
    4912064
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    A/13
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    3L

Descripción general

Descripción del fabricante
4912064 TRANSPARENTE 85 3L T-TOP
  • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
  • Construcción sólida de poliuretano
  • 85 Correas de poliuretano Shore A durometer
  • Alta elasticidad; no se requieren incorporaciones
  • Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC