Motion
10535
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño A, Número de Secciones 1, 0.5000 pulg. de Anchura Superior, 0.4063 pulg. de Altura, 100 pies de Longitud, Refuerzo, Ribete Coextruido, Resistente al Aceite, Material de Poliuretano, Durómetro 85 , Rango de Temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536774
No. Fabricante 10535
Precio22.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño A, Número de Secciones 1, 0.5000 pulg. de Anchura Superior, 0.4063 pulg. de Altura, 100 pies de Longitud, Refuerzo, Ribete Coextruido, Resistente al Aceite, Material de Poliuretano, Durómetro 85 , Rango de Temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536774
No. Fabricante 10535
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
Precio22.11 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    4.53 pulg.
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    A
  • Peso
    23.1 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Azul, verde, naranja
  • Tipo de construcción
    Estriado coextruido
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    5260525
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    A/13
  • Número comercial
    A

Descripción general

Descripción del fabricante
5260525 HYFEN 85 CXR A