Motion
HD10 UJ SÓLIDO X SÓLIDO

LOVEJOY INC
HD10 UJ SOLID X SOLID

68514417418 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.5000 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #01544085
No. Fabricante HD10 UJ SOLID X SOLID
Precio225.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
HD10 UJ SOLID X SOLID

68514417418 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.5000 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #01544085
No. Fabricante HD10 UJ SOLID X SOLID
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
Precio225.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Altura del pasador
    2.1200 pulg.
  • Código de talla
    HD-10
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-10
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    HD
  • Par de corte estático
    7920 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144174185

Descripción general

Descripción del fabricante
HD10-UJ-SOLIDXSOLID
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar