Motion
35ASSA1 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
35ASSA1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 35 / 3/8 in de paso, acoplamiento SA-1, material de acero inoxidable
Artículo MI #01545991
No. Fabricante 35ASSA1 CONN LINK
Precio23.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
35ASSA1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 35 / 3/8 in de paso, acoplamiento SA-1, material de acero inoxidable
Artículo MI #01545991
No. Fabricante 35ASSA1 CONN LINK
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
Precio23.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.520 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.102 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SA-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039199836

Descripción general

Descripción del fabricante
35AS SA-1 TIPO SC DE CONEXIÓN
  • Resistente a la corrosión; alta temperatura