Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la plaquita2-1/6 pulg.
- Tamaño de rosca interna más grande1-3/8 – 6 UNC
- Tamaño de rosca interna más pequeño1-3/8 – 6 UNC
Detalles
- Herramientas incluidasTaladro, macho de roscar de helicóptero, herramienta de instalación, herramienta de extracción de espigas
- MaterialAcero inoxidable 18-8
- Número de plaquitas4
- Tipo de plaquita roscadaInserto helicoidal