Motion
40020
Cepillo de hoja - Mango de madera, #8 Tamaño de cepillo
Artículo MI #01553139
No. Fabricante 40020
Precio6.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de hoja - Mango de madera, #8 Tamaño de cepillo
Artículo MI #01553139
No. Fabricante 40020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    #8
  • Grosor del cepillo
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    11.2000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda china
  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382400200
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de pintura
    Pinturas a base de aceite
  • Tipo de hoja
    Pañuelo angular

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO OVALADO DE 40020 1"
  • Ideal para limpiar piezas, hendiduras y pintar áreas difíciles de alcanzar
  • Mango de espuma liso
  • Ribete de cincel

También puede gustarle

Los clientes también compraron