Motion
40029
Cepillo para virutas - 2 pulg., cerdas chinas, 1-7/8 pulg. de longitud de cerdas
Artículo MI #01553146
No. Fabricante 40029
Precio3.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para virutas - 2 pulg., cerdas chinas, 1-7/8 pulg. de longitud de cerdas
Artículo MI #01553146
No. Fabricante 40029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda china
  • Características y beneficios
    • Cepillos económicos y multiusos para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables
  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382400293
  • Cantidad del paquete
    24
  • Tipo de pintura
    Pinturas alquídicas, todas las manchas, pinturas al aceite, cubiertas, uretano, barnices

Descripción general

Descripción del fabricante
DISP. 40029 2". CEPILLO
  • Cepillos económicos y multiusos para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables

También puede gustarle

Los clientes también compraron