Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-7/8 pulg.
- Tamaño del cepillo3 pulg.
- Grosor del cepillo1/2 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda china
- Características y beneficios• Cepillos económicos y multiusos para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382400316
- Cantidad del paquete12
- Tipo de pinturaPinturas alquídicas, todas las manchas, pinturas al aceite, cubiertas, uretano, barnices
Descripción general
- Cepillos económicos y multiusos para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables