Motion
40104
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 4 in, longitud de las cerdas de 2-3/4 in
Artículo MI #01553184
No. Fabricante 40104
Precio21.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 4 in, longitud de las cerdas de 2-3/4 in
Artículo MI #01553184
No. Fabricante 40104
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
Su precio$21.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    4 pulg.
  • Longitud total
    9.9000 pulg.

Detalles

  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382401047
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de pintura
    Barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    012382401047

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40104 4"
  • Cómodo mango de plástico negro
  • 2-3/4 pulgadas de longitud de recorte
  • Grosor del cepillo de 5/8 pulg.
  • Cepillo muy relleno

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"