Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382440756
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382440756
Descripción general
- Bloque de plástico
- Filas: 3 x 7
- Longitud de corte: 1/2”
- Bloque: 7-1/2” x 1/2”