Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0050 pulg.
- Diámetro del cepillo1/4 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEspiral
- Tipo de cepilloTubo
- ColorGris
- Material de llenadoAcero
- Tipo de mangoMango
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones
- Número de Upc del fabricante012382440787
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- Tipo de espiralIndividual
- Material del vástagoAcero
- UPC_NO012382440787
Descripción general
- Ideal para limpieza interna y desbarbado de accesorios de tubos de cobre
- Mango beige