Motion
44152
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 2", diámetro de la cerdas: 0.012", tipo de espiral: espiral doble
Artículo MI #01553391
No. Fabricante 44152
Precio18.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 2", diámetro de la cerdas: 0.012", tipo de espiral: espiral doble
Artículo MI #01553391
No. Fabricante 44152
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
Precio18.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Limpieza del cepillo
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones
  • Número de Upc del fabricante
    012382441524
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Material del vástago
    Acero
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382441524

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO EN ESPIRAL DOBLE DE 44152 2"
  • Equipado con boquilla de tubo NPT de 1/4 x 2 pulg.
  • Ideal para la limpieza interna de tuberías y conductos
  • Vástago doble en espiral doble

You May Also Like

Los clientes también compraron