Motion
44637
Cepillo de raspado de mano pequeño, relleno de nailon negro, bloque de madera, 3 x 7 filas
Artículo MI #01553446
No. Fabricante 44637
Precio4.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de mano pequeño, relleno de nailon negro, bloque de madera, 3 x 7 filas
Artículo MI #01553446
No. Fabricante 44637

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Nailon
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382446376
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382446376

Descripción general

Descripción del fabricante
44637 CEPILLO PEQUEÑO DE MANO DE NAILON PARA RASCAR
  • La amplia oferta de brochas para raspar de Weiler incluye muchos tipos y tamaños de mangos y bloques
  • La amplia variedad de materiales de relleno disponibles garantiza el cepillo adecuado para el trabajo correcto
  • Las aplicaciones comunes son limpieza de suciedad, óxido, escamas, virutas y pintura; operaciones de chapado y soldadura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"