Motion
85832
Cepillo de disco Nylox de 5", filamento engarzado, 0,035/180SC Relleno, orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #01554457
No. Fabricante 85832
Precio264.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco Nylox de 5", filamento engarzado, 0,035/180SC Relleno, orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #01554457
No. Fabricante 85832
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
Precio264.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    012382858322
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382858322

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA DISCOS DE 85832 5"
  • Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
  • Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
  • Calidad muy fina
  • grano 180

También puede gustarle

Los clientes también compraron